※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHID/8/12 スレッジハンマー GROZ 70147228 SHID/8/12 スレッジハンマー GROZ 70147228 SHID/8/12 スレッジハンマー GROZ 70147228 SHID/8/12 スレッジハンマー GROZ 70147228

スレッジハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70147228 品番 SHID/8/12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。

主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 頭径(Φmm)60 全長(mm)300 頭部長(mm)162 呼び寸法8 質量(kg)4.25 材質鉄、ゴム 用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ トラスコ品番206-3112 アズワン品番64-8684-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする