充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147404 品番LED/345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。
インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。

用途車両整備や機械整備に 付属品USBケーブル 仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4806 幅(mm)81 厚さ(mm)50 全長(mm)458 高さ(mm)458 質量(g)535 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4.4 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 LEDCOB 明るさ(Lm)650(強)200(弱) 点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11 照射角度(°)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする