充電式LEDワークライト 10W COB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147465 品番LED/396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。
背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。
USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。
下部と背面にマグネットが付いています。
背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。
モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。

用途車両整備や機械整備に 付属品USBケーブル 仕様ポケットやベルトに付けるフック付 トラスコ品番206-4810 幅(mm)44 全長(mm)169 高さ(mm)169 質量(g)259 品名充電式ワークライト 電源リチウムイオン充電池 保護等級IP44 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500 USBタイプmicroUSB 点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする