GS
GSの 切断
GSの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70147474
品番
210494
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
外径(Φmm)
230
穴径(Φmm)
25.4
刃数
36
刃厚(mm)
1.3
質量(g)
410
材質
超硬チップ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
用途
草刈り作業に
トラスコ品番
195-0676
アズワン品番
64-8349-15