KETER
KETERの ワゴン
KETERの スチールワゴン
KETERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールカート(ローリングシステム用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70147508
品番
17205661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
550
奥行(mm)
373
間口(mm)
565
色
ブラック
トラスコ品番
194-8575
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5.15
アズワン品番
64-8343-67
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×320