MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 切断
MEIHO(ワキタ)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード(湿式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70147754
品番
HW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
適合材
アスファルト
外径(Φmm)
458
穴径(Φmm)
27
刃厚(mm)
3
質量(kg)
3.3
材質
台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)
6.5
周速度(m/s[m/min])
45
仕様
湿式
適正回転数(min
-1
)
1877
用途
アスファルトの切断に
トラスコ品番
195-1512
アズワン品番
64-8561-05