※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
EZショックレスハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70147815
品番
EZ-300W
参考基準価格(税別)
¥1,825
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
質量(g)
105
材質
樫
適合機種
EZ-10
摘要
EZショックレスハンマー用
呼称
【適合ハンマー】1ポンド
材質(柄部)
樫
トラスコ品番
201-9392
アズワン品番
64-8512-03