※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
EZショックレスハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70147833
品番
EZ-380W
参考基準価格(税別)
¥2,345
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
質量(g)
178
材質
樫
適合機種
EZ-30
摘要
EZショックレスハンマー用
呼称
【適合ハンマー】3ポンド
材質(柄部)
樫
トラスコ品番
201-9391
アズワン品番
64-8512-19