※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接式ロードリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70147919 品番VLBS-U-2.5
参考基準価格(税別)¥10,764 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t〜10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。

仕様溶接継ぎ目:HY7+3 トラスコ品番819-5563 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 質量(kg)0.53 寸法H(mm)91 基本使用荷重(t)2.5 寸法A(mm)38 寸法F(mm)14 寸法D(mm)28 寸法E(mm)47 寸法B(mm)77 寸法C(mm)45 寸法l(mm)16 寸法G(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする