JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの 端末処理用部材
三叉管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70148356
品番
HA-30 (5.5sq)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
25
適合電線
600VCV5.5以下