三叉管

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70148383 品番 HA-32B (60sq)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質黒色クロロプレンゴム 寸法A(mm)41 寸法B(mm)15 寸法C(mm)55 寸法D(mm)68 寸法E(mm)20 寸法F(mm)47 適合電線600VCV60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70148356
2022-11-18
用途:
屋外配線保護用に使います。
建設業・工事業

屋外配線の引き出し部分に使います。
電線の種類によっては、要らない場合も有りますが、紫外線保護に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする