JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの 端末処理用部材
三叉管
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70148417
品番
HA-34 (100~150sq)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
65
適合電線
600VCV150・6600VCV60