三叉管

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70148426 品番 HA-35 (200sq)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質黒色クロロプレンゴム 寸法A(mm)67 寸法B(mm)25 寸法C(mm)90 寸法D(mm)100 寸法E(mm)31 寸法F(mm)73 適合電線600VCV200・6600VCV100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70148356
2022-11-18
用途:
屋外配線保護用に使います。
建設業・工事業

屋外配線の引き出し部分に使います。
電線の種類によっては、要らない場合も有りますが、紫外線保護に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする