JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの バンド・ベルト
自在バンド 25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70148453
品番
JB212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
(柱)350以下
幅(mm)
25
長さ(mm)
1140
厚さ(mm)
1.2
ねじ径
M10
大きさ
中