JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの バンド・ベルト
自在バンド 25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70148462
品番
JB215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
(柱)480以下
幅(mm)
25
長さ(mm)
1560
厚さ(mm)
1.2
ねじ径
M10
大きさ
大