シンワ
シンワの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
シンワの 面ファスナー
シンワの 結束用
マジクロスベルトH(ハードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70148603
品番
HLABS751BK
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
A(オス)面部が特殊(キノコ)形状のため強力に結束できます。
AB面背合わせタイプです。
お好みの長さにカットしてご使用いただけます。
幅(mm)
75
長さ(m)
1
質量(g)
63
トラスコ品番
195-1263
用途
産業資材や建材の固定に、地震時の転倒防止対策に
仕様
結束
材質
パイル:ポリプロピレン(PP)、ベース:ナイロン
形状
巻物
厚さ(mm)
4
色
黒
直径(Φmm)
100
タイプ
強係合力タイプ
使用温度範囲(℃)
-10〜60
アズワン品番
64-8551-12