※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトジャッキ 中空ピストン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70148637 品番 1050H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。
縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。
ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。
製品は密閉されているので水中でも使用できます。
非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。

ストローク(mm)50 揚力(kN[tf])100(10.0) 質量(kg)3.9 付属品ハンドル 仕様防水 トラスコ品番206-8150 材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼 内径(Φmm)(中空ピストン)16.5 本体寸法(mm)265 ヘッド径(Φmm)40 最低高さ(mm)100.5 アズワン品番64-8330-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする