1530 コンパクトジャッキ Simson 70148655 1530 コンパクトジャッキ Simson 70148655 1530 コンパクトジャッキ Simson 70148655 1530 コンパクトジャッキ Simson 70148655 1530 コンパクトジャッキ Simson 70148655 1530 コンパクトジャッキ Simson 70148655

コンパクトジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70148655 品番 1530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。
ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。
製品は密閉されているので水中でも使用できます。
非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。

ストローク(mm)30 揚力(kN[tf])155(15.5) 質量(kg)3.7 付属品ハンドル 仕様防水 トラスコ品番206-8152 材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼 本体寸法(mm)265 ヘッド径(Φmm)40 最低高さ(mm)74 アズワン品番64-8341-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする