RUD ベルトスリング用フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70148689 品番ASH-456
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。

用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様鍛造ラッチ付 トラスコ品番125-8576 材質G85+スチール 質量(kg)3.3 寸法H(mm)35 基本使用荷重(t)6 寸法A(mm)130 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)49 寸法G(mm)31 寸法K(mm)180 安全率5倍以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする