TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 両口スパナ
薄型スパナセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70148829
品番
DSTO1200
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に
付属品
布袋
トラスコ品番
195-4858
材質
構造用鋼
寸法(mm)
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
質量(kg)
0.73
商品構成
セット品
アズワン品番
64-4815-89