TRUSCO
TRUSCOの 表面保護材
抗菌フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70148935
品番
VCUFE0110
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。
間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。
お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
テープ厚さ(mm)
0.08
基材
ポリエチレンフィルム
用途
手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムに
トラスコ品番
217-9026
材質
ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
0.08
質量(kg)
1.3
寸法(m)
1×10
注意
※防炎加工は付いておりません。