TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの ニッパー
TTCの 強力ニッパー
強力ニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70148944
品番
CN-175N
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
用途
電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断に
トラスコ品番
146-1787
材質
特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
189
質量(g)
230
切断能力(mm)軟鉄線
Φ2.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ3.6
アズワン品番
64-8466-81
切断能力(Φmm
2
) より線VSF
5.5
切断能力(mm)ステンレス
Φ2.0
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項確認。