切断砥石 プレミアムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70148987 品番34332794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に トラスコ品番195-3493 粒度#46 砥材A 質量(g)44 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材一般鋼、ステンレス鋼 アズワン品番64-8367-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする