軸付ゴム砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 70149109 品番 5010325
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。

砥石径(Φmm)10 粒度#220 質量(g)4 砥石長(mm)20 用途金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去 トラスコ品番182-8806 軸径(Φmm)3 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属 アズワン品番64-8376-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする