ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 軸付研磨
ウシオ(UHT)の 軸付砥石
軸付ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
70149118
品番
5010320
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
砥石径(Φmm)
6
粒度
#80
質量(g)
2
砥石長(mm)
17
色
赤
用途
金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去
トラスコ品番
182-8812
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属
アズワン品番
64-8376-73