ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 軸付研磨
ウシオ(UHT)の ロータリーバー
超硬ロータリーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70149145
品番
5010427
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
返しの刃が付いたダブルカットタイプ
滑らかな切れ味です
用途
金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削
トラスコ品番
182-8863
材質
超硬
軸径(Φmm)
3
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
刃形
Qタイプ
適合材
金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼
アズワン品番
64-8376-79