※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ねじ寸法MM24
トラスコ品番206-3560
注文コード70149276
品番8-251-014-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじ寸法M・トラスコ品番など42種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。