※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-251-040-04 スーパーポイント YOKE 70149355 8-251-040-04 スーパーポイント YOKE 70149355

スーパーポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM24 トラスコ品番206-3568 注文コード70149355 品番8-251-040-04
参考基準価格(税別)¥33,190 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はねじ寸法M・トラスコ品番など42種類から選べます 他の種類を見る

ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

ねじ寸法MM24 質量(kg)1.5 基本使用荷重(t)縦吊り:8 / 90°横吊り:4 ボルト(mm)M24×50 寸法E(mm)50 寸法A(mm)40 寸法B(mm)73 寸法K(mm)50 寸法C(mm)75 寸法G(mm)57 寸法F(mm)148 寸法MM24 締付トルク(N・m)190〜280 用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合EN1677-1、ASME B30.26適合品 トラスコ品番206-3568 材質鍛造合金鋼 アズワン品番64-8389-47
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする