※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-251-170-02 スーパーポイント YOKE 70149513 8-251-170-02 スーパーポイント YOKE 70149513

スーパーポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM45 トラスコ品番206-3584 注文コード70149513 品番8-251-170-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,710
この商品はねじ寸法M・トラスコ品番など42種類から選べます 他の種類を見る

ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

ねじ寸法MM45 質量(kg)7.5 基本使用荷重(t)縦吊り:25 / 90°横吊り:17 ボルト(mm)M45×60 寸法E(mm)60 寸法A(mm)70 寸法B(mm)129 寸法K(mm)95 寸法C(mm)127 寸法G(mm)104 寸法F(mm)256 寸法MM45 締付トルク(N・m)350〜800 用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合EN1677-1、ASME B30.26適合品 トラスコ品番206-3584 材質鍛造合金鋼 アズワン品番64-8389-63
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする