※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-231-220 アンカーポイント YOKE 70149617 8-231-220 アンカーポイント YOKE 70149617

アンカーポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70149617 品番8-231-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

質量(kg)15 使用荷重(t)縦吊り:22 / 90°横吊り:22 ボルト(mm)M56 寸法E(mm)84 寸法B(mm)116 寸法K(mm)121 用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に トラスコ品番206-3538 適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品 寸法A(mm)123 寸法F(mm)274 寸法G(mm)202 アズワン品番64-8389-12
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする