※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-231-225 アンカーポイント YOKE 70149626 8-231-225 アンカーポイント YOKE 70149626

アンカーポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70149626 品番8-231-225
参考基準価格(税別)¥192,270 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

質量(kg)16.3 使用荷重(t)縦吊り:22.5 / 90°横吊り:22.5 ボルト(mm)M64 寸法E(mm)100 寸法B(mm)111 寸法K(mm)126 用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に トラスコ品番206-3539 適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品 寸法A(mm)123 寸法F(mm)274 寸法G(mm)202 アズワン品番64-8389-13
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする