※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの リンク
G-100 カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70149669
品番
X-015-07
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。
ハンマーで簡単に接続できます。
質量(kg)
0.2
基本使用荷重(t)
2.5
寸法B(mm)
25
適合チェーン線径(Φmm)
7.8
寸法A(mm)
18
寸法K(mm)
59
用途
チェーンと各種金具の接続用として
トラスコ品番
206-3687
材質
合金鋼
アズワン品番
64-8776-51