※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの リンク
G-100 カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70149678
品番
X-015-10
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。
ハンマーで簡単に接続できます。
質量(kg)
0.3
基本使用荷重(t)
4
寸法B(mm)
28
適合チェーン線径(Φmm)
10
寸法A(mm)
25
寸法K(mm)
69
用途
チェーンと各種金具の接続用として
トラスコ品番
206-3688
材質
合金鋼
アズワン品番
64-8776-52