※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-100 カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70149696 品番 X-015-16
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。
ハンマーで簡単に接続できます。

質量(kg)1.2 基本使用荷重(t)10 寸法B(mm)41 適合チェーン線径(Φmm)16 寸法A(mm)36 寸法K(mm)101 用途チェーンと各種金具の接続用として トラスコ品番206-3690 材質合金鋼 アズワン品番64-8776-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする