※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの リンク
G-100 カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70149705
品番
X-015-20
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。
ハンマーで簡単に接続できます。
質量(kg)
2.07
基本使用荷重(t)
16
寸法B(mm)
50
適合チェーン線径(Φmm)
20
寸法A(mm)
42
寸法K(mm)
122
用途
チェーンと各種金具の接続用として
トラスコ品番
206-3691
材質
合金鋼
アズワン品番
64-8776-55