※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-100 カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70149739 品番 X-015-32
参考基準価格(税別)¥93,350 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。
ハンマーで簡単に接続できます。

質量(kg)8.3 基本使用荷重(t)40 寸法B(mm)85 適合チェーン線径(Φmm)32 寸法A(mm)69 寸法K(mm)203 用途チェーンと各種金具の接続用として トラスコ品番206-3694 材質合金鋼 アズワン品番64-8776-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする