JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの 端末処理用部材
二叉管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70149853
品番
HA-20 (5.5sq)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
適合電線
600VCV 5.5以下
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
25