※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-026-13 G-100 クレビスロッキングフック YOKE 70149854 X-026-13 G-100 クレビスロッキングフック YOKE 70149854

G-100 クレビスロッキングフック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70149854 品番 X-026-13
参考基準価格(税別)¥26,820 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フックの上部はピンタイプです。
多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。

適合チェーン線径(Φmm)13 使用荷重(t)6.7 タイプピンタイプ 用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに トラスコ品番206-3713 材質合金鋼 質量(kg)3 寸法H(mm)39 寸法A(mm)14 寸法P(mm)51 寸法K(mm)178 組立方法ピンタイプ アズワン品番64-8776-70 ラッチあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70149827
2022-10-03
用途:
集材
オカダ林業 様 (農・林・水産業)

チェーンに直接付けれて綺麗におさまる。
いくつか現場で使用したが、丈夫でトラブルもなく、文句の付けようがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする