二叉管

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70149862 品番 HA-21 (14sq)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
適合電線600VCV 8〜14 材質黒色クロロプレンゴム 寸法A(mm)24 寸法B(mm)8 寸法C(mm)30 寸法D(mm)40 寸法E(mm)12 寸法F(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする