二叉管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70149887 品番 HA-23 (60sq)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合電線600VCV 60、6600V 22以下 材質黒色クロロプレンゴム 寸法A(mm)43 寸法B(mm)17 寸法C(mm)60 寸法D(mm)75 寸法E(mm)22 寸法F(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする