二叉管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70149896 品番 HA-24 (100~150sq)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合電線600VCV 100〜150、6600V 38〜60 材質黒色クロロプレンゴム 寸法A(mm)54 寸法B(mm)22 寸法C(mm)80 寸法D(mm)95 寸法E(mm)28 寸法F(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする