※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-027N-06 G-100 ロッキングフック YOKE 70149897 X-027N-06 G-100 ロッキングフック YOKE 70149897

G-100 ロッキングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70149897 品番 X-027N-06
参考基準価格(税別)¥33,070 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。

適合チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.4 タイプスイベル 用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに トラスコ品番206-3717 材質合金鋼 質量(kg)0.7 寸法H(mm)19 寸法A(mm)32 寸法D(mm)12 寸法B(mm)23 寸法T(mm)15 寸法P(mm)28 寸法K(mm)149 組立方法スイベル アズワン品番64-8776-74 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする