※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 ロッキングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70149924
品番
X-027N-13
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
6.7
タイプ
スイベル
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3720
材質
合金鋼
質量(kg)
4.1
寸法H(mm)
39
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
44
寸法T(mm)
30
寸法P(mm)
51
寸法K(mm)
276
組立方法
スイベル
アズワン品番
64-8776-77
ラッチ
あり