※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 重量フック
G-100 グラブフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
4
トラスコ品番
206-3727
注文コード
70149994
品番
X-041-10
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
使用荷重(t)
4
トラスコ品番
206-3727
質量(kg)
0.63
タイプ
アイタイプ
寸法A(mm)
20
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
寸法P(mm)
13
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
82
アズワン品番
64-8776-84
適合チェーン線径(Φmm)
10