JAPPY
JAPPYの 電気測定
JAPPYの 検電器/検相器
JAPPYの 検電器
防塵防水AC検電器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70150027
品番
V-20WP-JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
0〜50
周囲湿度(%RH)
80以下(結露不可)
保存温度範囲(℃)
-10〜60
保存湿度範囲
80%RH以下(結露不可)
検出電圧(V)
(非接触式)ノーマルモード時:AC100〜AC1000、ワイドモード時:AC12〜AC1000