※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-041-20 G-100 グラブフック YOKE 70150028 X-041-20 G-100 グラブフック YOKE 70150028

G-100 グラブフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)16 トラスコ品番206-3730 注文コード70150028 品番X-041-20
参考基準価格(税別)¥25,230 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は使用荷重・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。

使用荷重(t)16 トラスコ品番206-3730 質量(kg)4 タイプアイタイプ 寸法A(mm)38 用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼 寸法P(mm)23 寸法G(mm)24 寸法K(mm)147 アズワン品番64-8776-87 適合チェーン線径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする