※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 重量フック
G-100 グラブフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
26.5
トラスコ品番
206-3732
注文コード
70150046
品番
X-041-26
参考基準価格(税別)
¥133,550
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
使用荷重(t)
26.5
トラスコ品番
206-3732
質量(kg)
10.5
タイプ
アイタイプ
寸法A(mm)
50
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
寸法P(mm)
33
寸法G(mm)
32
寸法K(mm)
207
アズワン品番
64-8776-89
適合チェーン線径(Φmm)
26