※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-043/S-06 G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE 70150125 X-043/S-06 G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE 70150125

G-100 クレビスラッチ付きスリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70150125 品番 X-043/S-06
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。

適合チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.4 タイプピンタイプ 用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに トラスコ品番206-3741 材質合金鋼 質量(kg)0.32 寸法H(mm)23 寸法A(mm)6 寸法P(mm)23 寸法K(mm)97 組立方法ピンタイプ アズワン品番64-8776-97 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする