※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-043/S-16 G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE 70150168 X-043/S-16 G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE 70150168

G-100 クレビスラッチ付きスリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70150168 品番 X-043/S-16
参考基準価格(税別)¥33,910 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。

適合チェーン線径(Φmm)16 使用荷重(t)10 タイプピンタイプ 用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに トラスコ品番206-3745 材質合金鋼 質量(kg)3.9 寸法H(mm)42 寸法A(mm)17 寸法P(mm)48 寸法K(mm)166 組立方法ピンタイプ アズワン品番64-8777-02 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする