※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150177
品番
X-043/S-20
参考基準価格(税別)
¥58,540
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
適合チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
16
タイプ
ピンタイプ
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
トラスコ品番
206-3746
材質
合金鋼
質量(kg)
8.6
寸法H(mm)
64
寸法A(mm)
24
寸法P(mm)
57
寸法K(mm)
207
組立方法
ピンタイプ
アズワン品番
64-8777-03
ラッチ
あり